Eriks
FORMAT

FORMAT Gewinde-Gutlehrring 6g M42

  • ERIKS:14568215
  • Hersteller:4317784589437
Image 1
Gewindegutlehrring für metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13

Ausführung: Aus hochwertigem Lehrenstahl, Toleranzklasse 6g. Für metrische ISO-Regelgewinde DIN 13.

Anwendung: Zum Prüfen von Gewinden.

Hinweis: Um vorzeitiges Ausbrechen des Gewindeganges zu verhindern, ist der erste Gewindegang angeschliffen und entfernt groben Schmutz. Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar.



Ausführung: aus hochwertigem Lehrenstahl, gehärtet, entspannt und feinst geschliffen, Toleranzklasse 6g.

Anwendung: Zum Prüfen von Gewinden. Gewindegutlehrdorne bzw. -lehrringe müssen sich einfach auf den Prüfling aufschrauben lassen. Gewindeausschusslehrdorne bzw. -lehrringe haben wenig verkürzte Gewindegänge und dienen der Überprüfung des Flanken-Ø. Sie dürfen sich nicht auf den Prüfling aufschrauben lassen.

Hinweis: Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

214,25 €/ Stückexkl. MwSt

250,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT