Eriks
FORMAT

FORMAT Gewinde-Ausschußlehrring DIN2299 M45x2,0

  • ERIKS:14567533
  • Hersteller:4317784591614
Image 1
Gewindeausschusslehrring, FORMAT

Ausführung: aus hochwertigem Spezial-Lehrenstahl, gehärtet, entspannt und feinst geschliffen. Toleranzklasse 6g.

Anwendung: Zum Prüfen von Gewinden. Gewindegutlehrdorne bzw. -lehrringe müssen sich einfach auf das neue geschnittene Gewinde aufdrehen lassen. Bei Gewindeausschusslehrdornen bzw. -lehrringen ist kein Aufdrehen auf das Gewinde möglich.

Hinweis: Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

181,49 €/ Stückexkl. MwSt

212,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT