Eriks
FORMAT

FORMAT Gelenk-Ratschenschlüssel-Satz 8-19mm 5-teilig in Rolltasche

  • ERIKS:14533569
Image 1
Maulschlüssel mit Ringratsche und Gelenk, im SatzAusführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Verchromt, gerade Form. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°. Maulstellung 15°. Der Ratschenkopf ist um 180° schwenkbar. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3110, ISO 3318. Lieferung in Nylon-Rolltasche.
Zur Liste hinzufügen

91,08 €/ Satzexkl. MwSt

106,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT