Eriks
FORMAT

FORMAT Garderobenschrank 3 Fächer 1800x900x500mm mit Sockel

  • ERIKS:11820099
Image 1
Garderobenschrank, RAL 7035 lichtgrau

• Universell einsetzbar und funktional
Garderobenschrank für Berufs- und Alltagskleidung.
Glatte Fachböden, leicht zu reinigen.
Hutboden mit Kleiderstange und 3 Haken pro Abteil.
Abteilbreite: 300 mm.
• Stabile Stahlblechkonstruktion
Drehriegelverschluss zur Verwendung eines Vorhängeschlosses.
Türanschlag rechts.
Wahlweise mit Füßen aus schwarzem Kunststoff oder Sockel aus Stahlblech, jeweils 100 mm hoch.
Korpus und Türen: RAL 7035 lichtgrau.
Alternativ: Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5012 lichtblau.


Lieferung ohne Dekoration.


Ausführung: Garderobenschrank mit Sockel
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Breite
900 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
1800 mm
Anzahl Züge
3