• Universell einsetzbar und funktional
Garderobenschrank für Berufs- und Alltagskleidung.
Glatte Fachböden, leicht zu reinigen.
Hutboden mit Kleiderstange und 3 Haken pro Abteil.
Abteilbreite: 300 mm.
• Stabile Stahlblechkonstruktion
Drehriegelverschluss zur Verwendung eines Vorhängeschlosses.
Türanschlag rechts.
Wahlweise mit Füßen aus schwarzem Kunststoff oder Sockel aus Stahlblech, jeweils 100 mm hoch.
Korpus und Türen: RAL 7035 lichtgrau.
Alternativ: Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5012 lichtblau.
Lieferung ohne Dekoration.
334,70 €/ Stückexkl. MwSt
391,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150