Eriks
FORMAT

FORMAT Ganzstahlknarre 3/8" 120Zähne 200mm

  • ERIKS:14569637
  • Hersteller:4317784608138
Image 1
Ganzstahl-Umschaltknarre 3/8"

Ausführung: DIN 3112 D 10 – ISO 3315, Ganzstahlknarre aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Extrem feinverzahnt, mit besonders kleinem Rückstellwinkel, bei max. Belastbarkeit. Mit kleinem Kopf für Arbeiten an beengten Stellen, Druckknopfauslösung und Umschalthebel.

Zur Liste hinzufügen

36,41 €/ Stückexkl. MwSt

42,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT