Eriks
FORMAT

FORMAT Fugenmeißel 250x50mm

  • ERIKS:12055974
  • Hersteller:4317784475556
Image 1
Fugenmeißel

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl. Mit vergütetem Schlagkopf, somit sind Wulstbildungen, Umbördelungen und Absplittern fast ausgeschlossen. Schneide und Schaft gehärtet, angelassen und lackiert.

Hinweis: Nachschärfen ohne Nachhärten der Schneide durch einfachen Nassschliff mehrfach möglich.



DIN 7255, geschmiedet, ganz gehärtet, Schaft und Arbeitsende lackiert.

Zur Liste hinzufügen

14,28 €/ Stückexkl. MwSt

16,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Steinmeissel