Anwendung: Hohe Zerspanungsleistung und ruhiges Fräsverhalten. Geeignet für die Bearbeitung von Aluminium und Aluminiumlegierungen, NE-Metallen und Kunststoffen.
Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung Alu-Spezial.
Zylinderform ZYAS, mit Stirnverzahnung
29,85 €/ Stückexkl. MwSt
34,92 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FORMAT |
Max. Arbeitslänge | 20 mm |
Form | Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYAS |
Schaftdurchmesser | 8 mm |
Gesamtlänge | 60 mm |
DIN-Norm | 8033 |
Kopfdurchmesser | 10 mm |