Eriks
FORMAT

FORMAT Frässtift HM Rundkegelform 1230 Alu 8mm 12x30mm

  • ERIKS:23415187
  • Hersteller:4317784144131
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Rundkegelform KEL, Zahnung Alu

Anwendung: Hohe Zerspanungsleistung und ruhiges Fräsverhalten. Geeignet für die Bearbeitung von Aluminium und Aluminiumlegierungen, NE-Metallen und Kunststoffen.

Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung Alu-Spezial.



Rundkegelform KEL

Zur Liste hinzufügen

34,85 €/ Stückexkl. MwSt

40,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Max. Arbeitslänge
30 mm
Form
Rundkegelform KEL
Gesamtlänge
70 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
12 mm