Eriks
FORMAT

FORMAT Fräser-Set VHM Z4 TiALN 5-teilig Schaft HB 6/8/10/12/16mm

  • ERIKS:14388113
  • Hersteller:4317784603294
Image 1
HPC-Schaftfräser-Satz, 35°/38° Drallsteigung, FORMAT GT, INOX

Ausführung: Ungleich gedrallt und geteilt, Schneidspitzen mit 45°-Schneideckenfase und freigeschliffenem Schaft.

Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Für große Schnitttiefen bei INOX- und Titan-Werkstoffen. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten.
Zur Liste hinzufügen

337,00 €/ Stückexkl. MwSt

394,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT