Ausführung: Ungleich gedrallt und geteilt, Schneidspitzen mit 45°-Schneideckenfase. Feingewuchtet. Schaft kompatibel mit HAIMER® Safe-Lock.
Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Für große Schnitttiefen bei Stahl- und INOX-Werkstoffen. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten.
Vorteile Safe-Lock-Schaft:
• Maximale Auszugsicherheit
• Beste Rundlaufgenauigkeit
• Maximales Zerspanvolumen
• Auch bei Werkzeugaufnahmen ohne Safe-Lock gleichbleibende Haltekräfte und Drehmomente
86,23 €/ Stückexkl. MwSt
100,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150