Eriks
FORMAT

FORMAT Fräser SafeLock VHM LOTUSZ5 12,0mm GT

  • ERIKS:14388106
  • Hersteller:4317784578707
Image 1
Hochleistungsfräser FORMAT GT, INOX, DTC, Safe-Lock

Ausführung: Ungleich gedrallt und geteilt, Schneidspitzen mit 45°-Schneideckenfase. Feingewuchtet. Schaft kompatibel mit HAIMER® Safe-Lock.

Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Für große Schnitttiefen bei Stahl- und INOX-Werkstoffen. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten.

Vorteile Safe-Lock-Schaft:

•    Maximale Auszugsicherheit
•    Beste Rundlaufgenauigkeit
•    Maximales Zerspanvolumen
•    Auch bei Werkzeugaufnahmen ohne Safe-Lock gleichbleibende Haltekräfte und Drehmomente

Zur Liste hinzufügen

235,06 €/ Stückexkl. MwSt

275,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT