Eriks
FORMAT

FORMAT Fräser HPC VHM LOTUS Schaft HB Z4 5mm

  • ERIKS:14388102
  • Hersteller:4317784578608
Image 1
Hochleistungsfräser FORMAT GT, INOX, Schaft HB

Ausführung: Ungleich gedrallt und geteilt, Schneidspitzen mit 45°-Schneideckenfase und freigeschliffenem Schaft. Feingewuchtet.

Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Gute Standzeiten in Stahl- und INOX-Werkstoffen. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten.

Zur Liste hinzufügen

54,92 €/ Stückexkl. MwSt

64,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT