Eriks
FORMAT

FORMAT Fliesenmeißel SDS-max 50x300mm

  • ERIKS:12125721
  • Hersteller:4317784474832
Image 1
SDS-max-Meißel

Ausführung: Stabiles Modell mit SDS-max-Aufnahmeschaft, aus einem Stück geschmiedet, nachschleifbar. Lange Standzeit.

Zur Liste hinzufügen

41,19 €/ Stückexkl. MwSt

48,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Steinmeissel
Länge
300 mm
Schneidenbreite
50 mm