Eriks
FORMAT

FORMAT Flachmeißel DIN6453 125x17x11mm

  • ERIKS:23077075
  • Hersteller:4317784268226
Image 1
Flachmeißel für Metallbearbeitung

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl. Mit vergütetem Schlagkopf, somit sind Wulstbildungen, Umbördelungen und Absplittern fast ausgeschlossen. Schneide und Schaft gehärtet, angelassen und lackiert. Hinweis: Nachschärfen ohne Nachhärten der Schneide durch einfachen Nassschliff mehrfach möglich.

DIN 6453, Schaft flachoval.

Zur Liste hinzufügen

4,71 €/ Stückexkl. MwSt

5,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Metallmeissel