Eriks
FORMAT

FORMAT Flachgreifer-Magnet NdFeBmit Gewindebuchse 6x4,5/ 11,5mm

  • ERIKS:13394530
  • Hersteller:4317784555227
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Neodym-Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse

Ausführung: Aus Neodym, Oberfläche verzinkt und abgeschirmt, mit Gewindebuchse. Die empfohlene Einsatztemperatur liegt bei max. 80 °C.

Anwendung: Zur einfachen Montage in Vorrichtungen. Die Montage erfolgt durch Aufschrauben.
Zur Liste hinzufügen

1,84 €/ Stückexkl. MwSt

2,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT