Eriks
FORMAT

FORMAT Flachgreifer-Magnet NdFeBmit Gewinde 32x7/ 15,5mm

  • ERIKS:13394537
  • Hersteller:4317784555296
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Neodym-Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse

Ausführung: Aus Neodym, Oberfläche verzinkt und abgeschirmt, mit Gewindebuchse. Die empfohlene Einsatztemperatur liegt bei max. 80 °C.

Anwendung: Zur einfachen Montage in Vorrichtungen. Die Montage erfolgt durch Aufschrauben.

Zur Liste hinzufügen

8,99 €/ Stückexkl. MwSt

10,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT