Eriks
FORMAT

FORMAT Flachgreifer-Magnet NdFeBmit Bohrung 40x8mm

  • ERIKS:13394550
  • Hersteller:4317784555425
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Neodym-Magnet-Flachgreifer mit Durchgangsbohrung und Ansenkung

Ausführung: Aus Neodym, Oberfläche verzinkt und abgeschirmt, mit Durchgangsbohrung und 90° Ansenkung. Die empfohlene Einsatztemperatur liegt bei max. 80 °C.

Anwendung: Zur einfachen Montage in Vorrichtungen. Die Montage erfolgt durch Einkleben oder Einpressen.

Zur Liste hinzufügen

11,29 €/ Stückexkl. MwSt

13,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT