Eriks
FORMAT

FORMAT Flachgreifer-Magnet mit Gewinde 80x34mm

  • ERIKS:14050860
  • Hersteller:4317784582957
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
mit Gewindebuchse, groß
Zur Liste hinzufügen

12,05 €/ Stückexkl. MwSt

14,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Haftkraft
600 N
Länge
34 mm
d1
20
d
80
M
M10
h
18