Eriks
FORMAT

FORMAT Flachgreifer-Magnet 43mm mit Buchse M4/Gummi

  • ERIKS:14050868
  • Hersteller:4317784583022
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Neodym-Magnet-Flachgreifer mit Neopren-Schutzmantel und Gewindebuchse

Ausführung: Aus Neodym, mit Neopren-Schutzmantel, mit Gewindebuchse. Die empfohlene Einsatztemperatur liegt bei max. 80 °C. Extrem hohe Haftkraft im Verhältnis zur Baugröße.

Anwendung: Optimaler Halt auf dünnen Blechen mit empfindlicher Oberfläche.

Zur Liste hinzufügen

7,27 €/ Stückexkl. MwSt

8,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT