Eriks
FORMAT

FORMAT Flachgreifer-Magnet 22mm mit Stift M4/Gummi

  • ERIKS:14050862
  • Hersteller:4317784582971
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Neodym-Magnet-Flachgreifer mit Neopren-Schutzmantel und Gewindezapfen

Ausführung: Aus Neodym, mit Neopren-Schutzmantel, mit Gewindezapfen. Die empfohlene Einsatztemperatur liegt bei max. 60 °C.

Anwendung: Optimaler Halt auf dünnen Blechen mit empfindlicher Oberfläche.

Zur Liste hinzufügen

5,54 €/ Stückexkl. MwSt

6,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT