Eriks
FORMAT

FORMAT Flächenspannfutter DIN69871AD SK40 6mm A5

  • ERIKS:14389230
  • Hersteller:4317784603737
Image 1
SK 40

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Mit zentraler Kühlmittelbohrung.

Kegelwinkeltoleranz: AT3
Bohrungstoleranz: H5
Gehärtet: 60 –2 HRC

Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB.

Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube.

Zur Liste hinzufügen

106,62 €/ Stückexkl. MwSt

124,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT