Ausführung: DIN 6475, aus Vergütungsstahl C 45, geschmiedet, gehärtet und angelassen. Rostgeschützt durch Pulverlackierung. Bahnen präzisionsgeschliffen, Kanten sauber gebrochen. Mit geschweiftem Hickorystiel DIN 5135.
23,69 €/ Stückexkl. MwSt
27,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FORMAT |
Serie | 4317784 |
Typ | Stone Masons Hammer |
Gewicht | 1500 g |
Länge | 280 mm |
Material Stiel | Hickory |
Rückschlagfrei | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | C45 (Stahl) |
Ausführung | Steinmetzhämmer |
Antimagnetisch | Nein |