Eriks
FORMAT

FORMAT Fasenfräser-Set D25mm 45Grad Z1 für TCGX 1635046-teilig

  • ERIKS:14569927
Image 1
Fasenfräser-Set, 45°

Ausführung: Fasen- und Frässenker mit zyl. Schaft, Werkzeugträger vernickelt. Gute Führunng durch gegenüberliegende Gleitplatte.
Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.

Anwendung: Universeller Einsatz zum Fräsen von Fasen, Senkungen und Entgraten unter 45°-Neigungswinkel sowie Vor- und Rückwärtsentgraten. Ideal für den Einsatz auf Handbohrmaschinen.

Satzinhalt:
1 Fasenfräser mit Gleitplatte, 45°
5 Wendeschneidplatten TCGX 163504 PMK9040
Zur Liste hinzufügen

356,68 €/ Stückexkl. MwSt

417,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT