Eriks
FORMAT

FORMAT Fächerschleifer Schaft-Ø 6mm 20x10mm K80

  • ERIKS:14568761
Image 1
Fächerschleifer für die Stahl-, Holz- und Kunststoffbearbeitung

Ausführung: Korund-Lamellen (A). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest am 6-mm-Spannschaft verbunden.

Anwendung: Ideal für den Formen- und Modellbau sowie für den Behälter- und Apparatebau.



20 x 10 mm. Empf. 15500 min-1, max. 38150 min-1.

Zur Liste hinzufügen

2,39 €/ Stückexkl. MwSt

2,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT