Eriks
FORMAT

FORMAT Fächerschleifer kombi Schaft-Ø 6mm 60x50mm A/O 150 fein

  • ERIKS:14568775
Image 1
Kombi-Fächerschleifer

Ausführung: Kunstharzgebundenes Korundkorn (ab Körnung 240 Silicium-Carbid) auf Nylonfaservlies, gleichmäßig mit Schleiflamellen durchsetzt. Kühler Schliff und kein Zusetzen durch offene Gewebestruktur. Mit 6-mm-Spannschaft.

Anwendung: Zum Entfernen von Oberflächendefekten und zur Erzeugung eines seidenmatten Finishs.



60 x 50 mm. Max. 11500 min-1.

Zur Liste hinzufügen

9,86 €/ Stückexkl. MwSt

11,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT