Eriks
FORMAT

FORMAT Fächerschleifer kombi Schaft-Ø 6mm 50x30mm A/O 80 mittel

  • ERIKS:14568772
Image 1
Kombi-Fächerschleifer

Ausführung: Kunstharzgebundenes Korundkorn (ab Körnung 240 Silicium-Carbid) auf Nylonfaservlies, gleichmäßig mit Schleiflamellen durchsetzt. Kühler Schliff und kein Zusetzen durch offene Gewebestruktur. Mit 6-mm-Spannschaft. Anwendung: Zum Entfernen von Oberflächendefekten und zur Erzeugung eines seidenmatten Finishs.

50 x 30 mm. Max. 13700 min-1.

Zur Liste hinzufügen

8,79 €/ Stückexkl. MwSt

10,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT