Eriks
FORMAT

FORMAT Fächersch. kombi 125mm Filz-Schleifleinen

  • ERIKS:14568755
Image 1
Kombi-Filz-Fächerscheibe

Ausführung: 100 % Naturfilz auf einem Glasgewebeteller. Durch die Lamellen passt sich die Scheibe ideal der zu bearbeitenden Kontur des Werkstücks an und gibt die Polierpaste gleichmäßig ab. Dadurch sinkt die thermische Belastung.

Anwendung: Zum Entfernen kleinerer Unebenheiten und Kratzer und Erzeugen eines dekorativen Finishs in einem Arbeitsschritt. Weiterhin zum Vorbereiten der Oberfläche für das Hochglanzpolieren geeignet. Für den Einsatz auf elektronisch geregelten Winkelschleifern und Winkelpolierern. Empf. Umfangsgeschwindigkeit ca. 10 m/s.



Kombiniert mit Schleifleinen, für eine matt satinierte Oberfläche. Optimiert für den Einsatz auf geraden, planen Flächen.

Zur Liste hinzufügen

28,68 €/ Stückexkl. MwSt

33,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT