Eriks
FORMAT

FORMAT Fächer-Vliesstift Schaft-Ø 6mm 60x30mm A/O fein

  • ERIKS:14568742
Image 1
Vlies-Fächerschleifer

Ausführung: Kunstharzgebundenes Korundkorn auf Nylonfaservlies-Lamellen. Kühler Schliff und kein Zusetzen durch offene Gewebestruktur. Mit 6-mm-Spannschaft.

Anwendung: Zur Erzeugung eines seidenmatten Finishs.



60 x 30 mm. Max. 11500 min-1.

Zur Liste hinzufügen

8,12 €/ Stückexkl. MwSt

9,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT