Eriks
FORMAT

FORMAT Elektrikerwerkzeugset, Set von 37, 4317784544993

  • ERIKS:14568092
  • Hersteller:4317784544993
Image 1
Elektrikerwerkzeug-Satz, 37-teilig

Satzinhalt:
1 VDE-Abisolierzange, 160 mm
1 VDE-Kombizange, 180 mm
1 VDE-Seitenschneider, 160 mm
1 VDE-Radiozange, gerade, 160 mm
1 VDE-Storchschnabelzange, gerade, 200 mm
1 Elektrikermeißel 200 x 10 mm
1 Schlosserhammer mit Stielschutzhülse, 300 g
1 Metallsäge PUK®, 150 mm
4 VDE-Schraubendreher, mit Kraftkant®-Griff, Schlitz 2,5; 4; 5,5; 6,5 mm
2 VDE-Schraubendreher mit Kraftkant®-Griff, Kreuzschlitz PH 1; 2
2 VDE-Schraubendreher mit Kraftkant®-Griff, Kreuzschlitz PZ 1; 2
1 Cuttermesser, 18 mm
1 Zimmermanns-Bleistift
1 Leichtmetall-Wasserwaage, 30 cm
5 Doppelmaulschlüssel 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 17 x 19 mm
9 Winkelschraubendreher mit Kugelkopf 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
1 Spannungsprüfer MasterCheck, 2-polig
1 Kabelmesser, 1-teilig
1 Phasenprüfer, 1-polig, 140 mm
1 Kunststoff-Gliedermaßstab, 2 m

Hinweis: Alle Werkzeuge in dem aufgeführten Werkzeugsatz entsprechen den Artikel-Beschreibungen in diesem Katalog. Eine Änderung der Satz-Zusammenstellungen behalten wir uns vor.
Zur Liste hinzufügen

462,22 €/ Stückexkl. MwSt

540,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Electricians Tool Set
Set-Ausführung
Elektrikerwerkzeugset, 37-teilig
Gesamtzahl der Werkzeuge
37
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Verpackung
Box
Höhe
151 mm
Länge
445 mm
Breite
357 mm