Eriks
FORMAT

FORMAT Elektrikerwerkzeugset, Set von 208

  • ERIKS:14568087
Image 1
Elektrikerwerkzeug-Satz, 208-teilig

Satzinhalt:
1 Werkzeugkoffer
1 Schaltschrankschlüssel Elektro
1 Entmanteler Allrounder, 4 - 15 mm
1 Abisolierzange 0,08-6 qmm
1 Zangenschlüssel, 250 mm
1 Wasserpumpenzange, 250 mm
1 Crimpzange, 0,5-6 qmm
4 VDE-Schraubendreher Schlitz 2,5; 3,5; 4; 5,5 mm
2 VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH1; 2
2 VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1; 2
1 Phasenprüfer, 140 mm
1 Schlosserhammer, 300g
1 Steckschlüssel-Garnitur 1/4", 31-teilig
1 Doppelmaulschlüssel-Satz, 6-teilig
1 Magnet-Wasserwaage Mini, 100 mm
1 Elektriker Wasserwaage, 250 mm
1 Elektrikermeissel, 250 mm
1 VDE-Kraft-Spitz-Kombizange
1 VDE-Storchschnabelzange, gerade, 200 mm
1 VDE-Seitenschneider, 160 mm
1 Kabelmesser, 202 mm
1 Kunststoff-Gliedermaßstab, 2 m
1 Marker Graphit
1 Winkelschraubendreher-Satz, mit Kugelkopf, 9-teilig, 1,5-10mm
1 Bit-Sortiment, 31-teilig
1 Spannungsprüfer 1000V, 2-polig
1 Stiftleuchte
1 Elektriker-Schere, 145 mm
1 Kabelbinder-Set, 100-teilig
1 VDE-Abisolierzange, 160 mm
1 Isolierband schwarz, 10 m

Hinweis: Alle Werkzeuge in dem aufgeführten Werkzeugsatz entsprechen den Artikel-Beschreibungen in diesem Katalog. Eine Änderung der Satz-Zusammenstellungen behalten wir uns vor.
Zur Liste hinzufügen

1.302,74 €/ Stückexkl. MwSt

1.524,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Electricians Tool Set
Set-Ausführung
Elektrikerwerkzeugset, 208-teilig
Gesamtzahl der Werkzeuge
208
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Höhe
336 mm
Länge
680 mm
Breite
497 mm