Eriks
FORMAT

FORMAT El.Installationszange VDE180mm 6in1 Elektro pol. mit 2-Komponentenhülle

  • ERIKS:14568047
Image 1
VDE-Elektro-Installationszange

Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl. Greifflächen gezahnt mit Schneide. Sicherer Halt mit aggressiver Spitzenriffelung und 4-Punkt-Halt im Evolventen-Brennerloch. Mit Kraftgelenk bis zu 30 % Krafteinsparung.

Anwendung: Universell einsetzbar in der Elektroinstallation mit 6 Funktionen: Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren, Crimpen von Aderendhülsen (Trapezpressung) sowie Greifen von Flach- und Rundmaterial.



Kopf verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.

Zur Liste hinzufügen

50,78 €/ Stückexkl. MwSt

59,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT