Ausführung: Mit einer Schneide. Spannut feinst geschliffen (Spiegelschliff).
Anwendung: Einsetzbar zum Konturen- und Einstechfräsen sowie zum Ausfräsen von Schlitzen und Nuten an Fenstern, Türen und anderen Profilen aus Aluminium und Kunststoff geeignet. Bedingt auch in anderen NE-Metallen verwendbar.
Hinweis: Das HSC-Verfahren (Hochgeschwindigkeitszerspanung) ermöglicht Ihnen eine deutlich höhere Schnittgeschwindigkeit und Drehzahl sowie einen deutlich höheren Vorschub gegenüber herkömmlichen Zerspanungsverfahren.
40,20 €/ Stückexkl. MwSt
47,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FORMAT |
Typ | Schablonenfräser |
Max. Arbeitslänge | 22 mm |
Schaftdurchmesser | 8 mm |
Gesamtlänge | 63 mm |
Kopfdurchmesser | 8 mm |