Eriks
FORMAT

FORMAT Einzahnfräser WN VHM 3,0mm

  • ERIKS:23110475
  • Hersteller:4317784144773
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einzahnfräser, Alu

Ausführung: Mit einer Schneide. Spannut feinst geschliffen (Spiegelschliff).

Anwendung: Einsetzbar zum Konturen- und Einstechfräsen sowie zum Ausfräsen von Schlitzen und Nuten an Fenstern, Türen und anderen Profilen aus Aluminium und Kunststoff geeignet. Bedingt auch in anderen NE-Metallen verwendbar.

Hinweis: Das HSC-Verfahren (Hochgeschwindigkeitszerspanung) ermöglicht Ihnen eine deutlich höhere Schnittgeschwindigkeit und Drehzahl sowie einen deutlich höheren Vorschub gegenüber herkömmlichen Zerspanungsverfahren.

Zur Liste hinzufügen

28,59 €/ Stückexkl. MwSt

33,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Schablonenfräser
Max. Arbeitslänge
12 mm
Schaftdurchmesser
3 mm
Gesamtlänge
40 mm
Kopfdurchmesser
3 mm