Eriks
FORMAT

FORMAT Drehmomentschlüssel-Satz 5-25Nm 1/4" in Mappe

  • ERIKS:14569170
Image 1
Drehmomentschlüssel-Garnitur 1/4"

Ausführung: Aus Nylongewebe (600 Denier), Deckel mit Klettverschluss und Tragegriff. Mit zwei innen liegenden verstärkenden Metallwinkeln zur Sicherung des Schaummodules. Gurt mit Klett zur Sicherung des Moduls. Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Drehmomentschlüssel klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Nylonmappe.


1 Drehmomentschlüssel 1/4" 5–25 N·m
13 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;14 mm
5 Schraubendreher-Einsätze Innensechskant 3; 4; 5; 6; 8 mm
7 Schraubendreher-Einsätze Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
1 Verlängerung 105 mm
Zur Liste hinzufügen

354,91 €/ Stückexkl. MwSt

415,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT