Eriks
FORMAT

FORMAT Drehmomentschlüssel mit Hebelumschaltknarre 1-5Nm 1/4"

  • ERIKS:14569167
Image 1
Drehmomentschlüssel

Ausführung: Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch. Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb und integrierter Hebelumschaltknarren-Funktion für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Robuste Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre. Die Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein akustischesund fühlbares Auslösesignal. Leichte und komfortable Skaleneinstellung durch Verdrehen des Griffes und Arretierung über Einschubknopf, extrem hohe Genauigkeit durch Mikrometerskalenring. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Kunststoffbox.

Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.

Zur Liste hinzufügen

208,97 €/ Stückexkl. MwSt

244,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT