Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen.
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet. Griffiger, ovaler Schaft.
26,20 €/ Stückexkl. MwSt
30,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FORMAT |
Typ | Double Open-End Wrench Set |
Set-Ausführung | Doppelmaulschlüsselsatz, 6-teilig |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 8 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Anzahl Steckschlüssel | 6 |
Verpackung | Rolltasche |