Eriks
FORMAT

FORMAT Doppelmaulschlüssel-Satz, Set von 6, Chrom-Vanadium-Stahl

  • ERIKS:14569936
Image 1
Doppelmaulschlüssel-Satz

Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet. Griffiger, ovaler Schaft.


Satzinhalt: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x27 mm
Zur Liste hinzufügen

42,67 €/ Stückexkl. MwSt

49,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Double Open-End Wrench Set
Set-Ausführung
Doppelmaulschlüsselsatz, 6-teilig
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
6
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Steckschlüssel
6
Verpackung
Rolltasche