Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen.
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet. Griffiger, ovaler Schaft.
Satzinhalt: 6 x 8; 10 x 11; 10 x 13; 14 x 15;16 x 17;18 x 19 mm17,69 €/ Stückexkl. MwSt
20,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150