Eriks
FORMAT

FORMAT Doppelmaulschlüssel DIN895 6x7mm

  • ERIKS:14057911
  • Hersteller:8950607
Image 1
Doppelmaulschlüssel

Ausführung: DIN 895. Aus Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°.
Zur Liste hinzufügen

0,81 €/ Stückexkl. MwSt

0,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
6 x 7 mm
Länge
96 mm
Schlüsselweite klein
6 mm
Schlüsselweite groß
7 mm