Eriks
FORMAT

FORMAT Doppelmaulschlüssel DIN895 20x22mm

  • ERIKS:14057929
  • Hersteller:8952022
Image 1
Doppelmaulschlüssel

Ausführung: DIN 895. Aus Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°.
Nicht genormte Größe.
Zur Liste hinzufügen

2,28 €/ Stückexkl. MwSt

2,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
20 x 22 mm
Länge
191 mm
Schlüsselweite klein
20 mm
Schlüsselweite groß
22 mm