Eriks
FORMAT

FORMAT Doppelmaulschlüssel DIN895 16x17mm

  • ERIKS:12510256
  • Hersteller:8951617
Image 1
Doppelmaulschlüssel

Ausführung: DIN 895. Aus Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°.
Nicht genormte Größe.
Zur Liste hinzufügen

1,40 €/ Stückexkl. MwSt

1,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
16 x 17 mm
Länge
156 mm
Schlüsselweite klein
16 mm
Schlüsselweite groß
17 mm