Eriks
FORMAT

FORMAT Dokumentenhalter für Werkstattwagen

  • ERIKS:14572817
  • Hersteller:4053569482554
Image 1
Zubehör für Werkstattwagen
Ausführung: Mit Haken zum Einhängen in die Lochwand.

Hinweis: Für Lochung 9 x 9 mm.
Zur Liste hinzufügen

24,78 €/ Stückexkl. MwSt

28,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Material
Metall
Länge
280 mm
Breite
205 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
0.82 kg