Eriks
FORMAT

FORMAT Diamant-Schleiftopf 11V9 Ø 100mm D126

  • ERIKS:23428220
  • Hersteller:4317784289719
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diamant-Schleiftopf Typ 11V9

Anwendung: Kunstharzgebundene Diamantschleifscheiben werden zum Schleifen von HM-Rohlingen und -Werkzeugen eingesetzt. Durch eine spezielle Kunstharzbindung können diese Scheiben sowohl im Trocken- als auch im Nassschliff eingesetzt werden und ermöglichen einen größtmöglichen Abtrag.

Zur Liste hinzufügen

196,27 €/ Stückexkl. MwSt

229,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT