Eriks
FORMAT

FORMAT Crimpwerkzeug-Set mit Wechseleinsätze 5-teilig

  • ERIKS:14569947
Image 1
Crimpzange mit Wechseleinsätzen

Ausführung: Zangenkörper aus Stahl, Griffe mit Kunststoffhüllen. Werkzeugloser Wechsel der Crimpprofile. Verarbeitung von der Seite. Lieferung in Nylonmappe mit Schaummodul.

Anwendung: Zum Verpressen von Aderendhülsen DIN 46228 (Teil 1 + 4), Steckverbinder, Flachstecker und Flachhülsen DIN 60352.

5 Wechseleinsätze, zum Verarbeiten von:
Aderendhülsen 0,5–6 mm²; 6–16 mm²
isolierten Steckverbindern 0,5–6 mm²
unisolierten Steckverbindern 0,75–10 mm²
Flachsteckhülsen und Flachstecker 0,5–6 mm²


Satzinhalt:
1 Crimpzange
5 Wechseleinsätze
Zur Liste hinzufügen

229,66 €/ Stückexkl. MwSt

268,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT