Eriks
FORMAT

FORMAT Bügelmessschraube Zahnweitenteilung 125-150mm

  • ERIKS:14567580
  • Hersteller:4317784584531
Image 1
Bügelmessschraube für Zahnweitenmessungen

Ausführung: Ableseteile matt verchromt, nicht drehende Spindel, gehärtet und geschliffen, Messteller planparallel geläppt, Messkraftregelung durch Gefühlsratsche, mit Handwärmeisolierung, Feststellung durch Klemmhebel. Lieferung mit Einstellschlüssel, im Etui.

Anwendung: Zum bezugsfreien Messen der Zahnweiten von Stirn- und Zahnrädern für Module 0,8–6,0 mm. Auch geeignet zur Dickenmessung von weichen Werkstoffen wie Gummi, Plastik, Papier etc.

Zur Liste hinzufügen

289,94 €/ Stückexkl. MwSt

339,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT