Eriks
FORMAT

FORMAT Bügelmessschraube IP65 digital im Etui 100-125mm

  • ERIKS:14050993
  • Hersteller:4317784584401
Image 1
Digital-Bügelmessschraube, IP65, Datenausgang

Ausführung: Messspindel gehärtet und geschliffen, Messflächen hartmetallbestückt, Ratsche in Messtrommel integriert. Mit Klemmhebel und Handwärmeschutz. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,0 mm, mit Datenausgang USB. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten.

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.
Zur Liste hinzufügen

255,85 €/ Stückexkl. MwSt

299,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT