Eriks
FORMAT

FORMAT Bolzenschneider Mini 190mm mit 2-Komponentenhülle

  • ERIKS:14569160
Image 1
Kompakt-Bolzenschneider

Ausführung: Aus Sonder-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert. Präzisionsschneiden gehärtet (60 HRC). Mit erhöhter Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch seitlich versetzte Drehachse. 25 % Kraftersparnis durch optimale Übersetzung gegenüber einem Kraft-Seitenschneider gleicher Länge. Mit Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen und Ziehen von Drähten ab Ø 1,5 mm.

Anwendung: Zum Schneiden von Pianodraht ebenso wie für weichen oder harten Volldraht sowie für Bolzen, Nägel, Niete und Schrauben.



Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Zur Liste hinzufügen

42,06 €/ Stückexkl. MwSt

49,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT