Eriks
FORMAT

FORMAT Bohrreibahle VHM TiALN Schaft HA 5xD 9,98mm

  • ERIKS:14567814
  • Hersteller:4317784554619
Image 1
VHM-Bohrreibahle mit zyl. Schaft

Ausführung: 4-schneidig, Spezialanschliff und Spezialausspitzung.

Anwendung: Zum Bohren und Reiben ins Volle in einem Arbeitsgang, bei einer möglichen erreichbaren Bohrungstoleranz von IT7. Dadurch werden die Haupt- und Nebenzeiten deutlich reduziert, bei gleicher Oberflächenqualität, Maßhaltigkeit und Rundheit wie beim Reiben.

Zur Liste hinzufügen

246,78 €/ Stückexkl. MwSt

288,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT