Eriks
FORMAT

FORMAT Bohrmaschaschinen- Schraubstock Gr.3 135mm

  • ERIKS:14050554
  • Hersteller:4317784577861
Image 1
Präzisions-Bohrmaschinen-Schraubstock

Ausführung: Großer Spannbereich, Körper aus Spezialguss. Die auswechselbaren und umkehrbaren Spannbacken sind gehärtet, geschliffen und brüniert, eine Backe ist glatt, die andere mit Längs- und Querprismen. Beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke. Mit universeller Befestigungsmöglichkeit durch Spannschlitze und Langlöcher. Mit durchgestecktem Knebelgriff.

Anwendung: Zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen.
Zur Liste hinzufügen

576,73 €/ Stückexkl. MwSt

674,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Klemm-/Spannbereich
160 mm
Gewicht
13.5
Backenbreite
135 mm